CUT-G600*861440 Maschinengewindebohrer DL M4 HSS-E 3%Van DIN371 vaporisiert
Handgewindebohrer, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861440
Rubix:3049071
EAN:3660338162442




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : CUT-G600*861440 Maschinengewindebohrer DL M4 HSS-E 3%Van DIN371 vaporisiert
Gewindebohrer, metrisch, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Gewindebohrer, metrisch.
Durchgangsloch-Gewindebohrer
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,7 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Antriebsvierkant | 3,4 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 21 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std