9117250001 Maschinengewindeb.-Set DIN376 HSSE Typ W Form C M3-12
Maschinengewindeb.-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17250001, 9117250001
Rubix:2896994
Hersteller:4317784628327
EAN:4317784628327
Produktdetails : 9117250001 Maschinengewindeb.-Set DIN376 HSSE Typ W Form C M3-12
Maschinengewindeb.-Set DIN376 HSSE Typ W Form C M3-12 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz, Alu Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz, Alu Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

