9117220001 Maschinengewindeb.-Set DIN376 HSSE Typ W Form B M3-12
Maschinengewindeb.-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17220001, 9117220001
Rubix:2896993
Hersteller:4317784628310
EAN:4317784628310
Produktdetails : 9117220001 Maschinengewindeb.-Set DIN376 HSSE Typ W Form B M3-12
Maschinengewindeb.-Set DIN376 HSSE Typ W Form B M3-12 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, Alu Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, Alu Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

