9747560005 Kreuzschlüssel Sanitär 3/8-1.Zoll

Sanitär-Kreuzschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rothenberger:35.1044
Rubix:1085938
Hersteller:35.1044
9747560005 Sanitär-Kreuzschlüssel 38-1 Rothenberge

Technische Zusammenfassung

Typ9747560005 sanitär-kreuzschlüssel 38-1 rothenberge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9747560005 Kreuzschlüssel Sanitär 3/8-1.Zoll


Kreuzschlüssel Sanitär 3/8-1." ROTHENBERGER
Sanitär-Kreuzschlüssel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Außensechskant 3/8"; 1/2"; 3/4" und 1" für Hahnverlängerungen sowie Innengewinde M8, M10 und M12 für Stockschrauben. Anwendung: Für den Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen sowie zur Waschtischbefestigung.

Technische Informationen


Attribute
Typ9747560005 sanitär-kreuzschlüssel 38-1 rothenberge
Zolltarifcode82041100
46,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std