9859357 Kapselfeder-Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen
Referenzen
WIKA:9859357
Rubix:658690
Hersteller:9859357
9859357 Manometer 100 mm 0-100 mbar G1/2 Zoll u. Kf.
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typ9859357 manometer 100 mm 0-100 mbar g1/2 zoll u. kf.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9859357 Kapselfeder-Manometer


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typ9859357 manometer 100 mm 0-100 mbar g1/2 zoll u. kf.
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,57 exkl. MwSt.
/ Stück
609,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen