Referenzen
SMC:G43-10-02-X3
Rubix:3073687
Hersteller:G43-10-02-X3
EAN:3618036104844

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/4 '' |
| Typ | druckmanometer |
Dokumente
Produktdetails : G43-10-02-X3 Manometer
SMC bietet verschiedene Manometer, darunter Allgemeinzweckmodelle, ölfreie Modelle mit kupferfreien Außenbauteilen und Grenzanzeige, die Clean-Serie sowie ein Manometer mit Druckschalter. Die Druckbereiche variieren je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Eine Panelmontage ist möglich.
G43, Manometer für Standardzwecke (A.D. 43)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/4 '' |
| Typ | druckmanometer |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse);glas (abdeckung);messing (zapfen, bourdon-rohr) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±3 % e.m. (pleine échelle) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen