K1295.28402 Magnetverschluss, Polyamid
MAGNETVERSCHLUSS, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1295.28402
Rubix:2111432
Hersteller:K1295.28402
EAN:4059245326006



Dokumente
Produktdetails : K1295.28402 Magnetverschluss, Polyamid
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt Flachkopfschraube DIN 921 Stahl. Halteplatte Stahl. Ausführung: schwarz. Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt. Bestellbeispiel: K1295.17281 Hinweis: Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen. Zeichnungshinweis: 1) Flachkopfschraube 2) Halteplatte
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt Flachkopfschraube DIN 921 Stahl. Halteplatte Stahl. Ausführung: schwarz. Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt. Bestellbeispiel: K1295.17281 Hinweis: Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen. Zeichnungshinweis: 1) Flachkopfschraube 2) Halteplatte
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetverschluss |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std