K1462.11630 Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen, Edelstahl
AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELSPERRBOLZEN, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1462.11630
Rubix:3289693
Hersteller:K1462.11630
EAN:4059245471218



Dokumente
Produktdetails : K1462.11630 Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1462.10512 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Der Bund dient einseitig als Anschlag. Als Antrieb dient ein Innensechskant. Vorteile: - durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedene Materialien. - beidseitig einsetzbar.
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1462.10512 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Der Bund dient einseitig als Anschlag. Als Antrieb dient ein Innensechskant. Vorteile: - durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedene Materialien. - beidseitig einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahmebuchse |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort