K1290.04 Positionierbuchse für Arretierbolzen, Stahl

POSITIONIERBUCHSE FÜR ARRETIERBOLZEN, STAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1290.04
Rubix:2107036
Hersteller:K1290.04
EAN:4059245320943
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpositionierbuchse
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1290.04 Positionierbuchse für Arretierbolzen, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4034. Ausführung: Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank. Bestellbeispiel: K1290.04 Hinweis: Positionierbuchsen passend für Arretierbolzen. Abgestimmt auf Haltestücke K0638.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4034. Ausführung: Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank. Bestellbeispiel: K1290.04 Hinweis: Positionierbuchsen passend für Arretierbolzen. Abgestimmt auf Haltestücke K0638.

Technische Informationen


Attribute
Typpositionierbuchse
Werkstoffstahl
4,08 exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen