VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L Magnetventil
Magnetventil für Einzelanschluss VUVG
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L
Rubix:1829032
Hersteller:573391
EAN:4052568219956



Produktdetails : VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L Magnetventil
Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil
Stärken
- Kleinbauendes Universalventil
- Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
- Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
- Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 130 l/min |
| Druckbereich | -0,9/10 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage