VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3 Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3
Rubix:1828954
Hersteller:574424
EAN:4052568223113
VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3 Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3 Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht163,45 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck8 bar
Volumenstrom950 l/min
Druckbereich1,5/8 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
101,82 exkl. MwSt.
/ Stück
121,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage