VF5123-5DU1-03 Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie VF5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VF5123-5DU1-03
Rubix:2198698
VF5123-5DU1-03 Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VF5123-5DU1-03 Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie VF, ein Pilotmagnetventil mit fünf Anschlüssen, bietet eine große Durchflusskapazität bei kompakter Größe. Das VF ist in vielen Varianten erhältlich, darunter drei Arten von Handbetätigung und vier Arten von elektrischer Betätigung. Eine gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Vorsteuerventil ist ebenfalls erhältlich.
VF5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,24 exkl. MwSt.
/ Stück
137,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen