VP342-5D1-02FA Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT300

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VP342-5D1-02FA
Rubix:2193417
Hersteller:VP342-5D1-02FA
VP342-5D1-02FA Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VP342-5D1-02FA Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
89,83 exkl. MwSt.
/ Stück
106,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen