K0549.07 Magnet Flachgreifer, Form:B, rund, Hartferrit
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0549.07
Rubix:112657
EAN:4059245169238
Dokumente
Produktdetails : K0549.07 Magnet Flachgreifer, Form:B, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System. Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 125 N
•H1=Gesamthöhe: 18 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 59 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std