K1510.75100 Monitorhalterung, Anschlussplatte VESA, GR.75/100, Alu
MONITORHALTERUNG ANSCHLUSSPLATTE VESA GR., ALUMINIUM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1510.75100
Rubix:3118183
Hersteller:K1510.75100
EAN:4059245488513



Dokumente
Produktdetails : K1510.75100 Monitorhalterung, Anschlussplatte VESA, GR.75/100, Alu
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 29180-75100 Hinweis: Anschlussplatte nach VESA Standard 75/100 (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm großen Befestigungslochmuster).
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 29180-75100 Hinweis: Anschlussplatte nach VESA Standard 75/100 (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm großen Befestigungslochmuster).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | monitorhalterung |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage