K1408.125 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
MAGNET FLACHGREIFER, RUND, HARTFERRIT, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1408.125
Rubix:3111530
Hersteller:K1408.125
EAN:4059245337217



Dokumente
Produktdetails : K1408.125 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4016. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1408.120 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 220 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4016. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1408.120 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 220 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen