9115960241 Masch.-Gew.-Bohrer Set DIN371/DIN376 Typ VG B M3-12
Magewbohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15960241, 9115960241
Rubix:2896988
Hersteller:4317784628150
EAN:4317784628150
Produktdetails : 9115960241 Masch.-Gew.-Bohrer Set DIN371/DIN376 Typ VG B M3-12
Maschinengewindebohrer Set DIN371/376 Typ VG Typ VG Form B M3-12 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, HOCHFEST Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, HOCHFEST Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

