FMHT0-33868 Bandmass FatMax Blade Armor mag. 8m/32mm
Bandmass FatMax Blade Armor mag. 8m/32mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:FMHT0-33868
Rubix:3474513
EAN:3253560338688



Produktdetails : FMHT0-33868 Bandmass FatMax Blade Armor mag. 8m/32mm
Mit einer magnetischen Endhakenbefestigung und einem 32 mm breiten Band ermöglicht das STANLEY® FATMAX® Blade Armor™ Maßband präzise Messungen im Alleingang auf metallischen und nicht metallischen Oberflächen. Erhältlich in 5 m und 8 m, verfügt es über einen doppelten Bandschutz, um den Belastungen auf der Baustelle standzuhalten.
Eigenschaften:
Das 32 mm breite Band verfügt über große, gut lesbare Ziffern, die sowohl bei hellem Licht als auch in beengten Bereichen gut erkennbar sind. Die ersten 8 cm sind mit der Blade Armor™ Beschichtung versehen, einem Thermoplast, welcher das Bruchrisiko an der Stelle, die den häufigsten Belastungen ausgesetzt ist, um 90 % reduziert. Über die gesamte Länge sorgt die Bladeshield-Beschichtung für einen hochfesten Polyesterschutz gegen Abrieb, der zehnmal widerstandsfähiger ist als ein unbeschichtetes Standardband. Der Tru-Zero™ Haken mit echter Nullposition gewährleistet zuverlässige Innen- und Außenmessungen ohne manuelle Korrektur. Die einziehbare magnetische Befestigung ermöglicht das Fixieren des Hakens an einer Metalloberfläche und hält beide Hände für die Messung frei. Ein Haken an der Rückseite des Gehäuses ermöglicht die Befestigung am Gürtel oder an der Tasche. Das patentierte Bi-Material-Gehäuse ist mit einem rutschfesten Griff und einer Bandsperrtaste ausgestattet.
Spezifikationen:
• Bandbreite: 32 mm
• Länge – Referenz FMHT0-33868: 8 m
• Länge – Referenz FMHT0-33864: 5 m
• Reichweite ohne Einhaken: 3,4 m
• Anzahl der Nieten: 2
• Gewicht Modell 8 m: 450 g
• Gewicht Modell 5 m: 390 g
• Blade Armor™ Beschichtung: auf den ersten 8 cm des Bandes
• Bladeshield-Beschichtung: über die gesamte Länge des Bandes
• Gehäuse: patentiertes Bi-Material-Gehäuse mit rutschfestem Griff
• Haken: einziehbar, magnetisch, Tru-Zero™ Position
• Bandsperrtaste: vorhanden
Normen:
• Klasse II gemäß MID 2014/32/EU: Europäische Richtlinie über Messgeräte, Genauigkeit von + oder - 2,1 mm auf 10 Meter
Eigenschaften:
Das 32 mm breite Band verfügt über große, gut lesbare Ziffern, die sowohl bei hellem Licht als auch in beengten Bereichen gut erkennbar sind. Die ersten 8 cm sind mit der Blade Armor™ Beschichtung versehen, einem Thermoplast, welcher das Bruchrisiko an der Stelle, die den häufigsten Belastungen ausgesetzt ist, um 90 % reduziert. Über die gesamte Länge sorgt die Bladeshield-Beschichtung für einen hochfesten Polyesterschutz gegen Abrieb, der zehnmal widerstandsfähiger ist als ein unbeschichtetes Standardband. Der Tru-Zero™ Haken mit echter Nullposition gewährleistet zuverlässige Innen- und Außenmessungen ohne manuelle Korrektur. Die einziehbare magnetische Befestigung ermöglicht das Fixieren des Hakens an einer Metalloberfläche und hält beide Hände für die Messung frei. Ein Haken an der Rückseite des Gehäuses ermöglicht die Befestigung am Gürtel oder an der Tasche. Das patentierte Bi-Material-Gehäuse ist mit einem rutschfesten Griff und einer Bandsperrtaste ausgestattet.
Spezifikationen:
• Bandbreite: 32 mm
• Länge – Referenz FMHT0-33868: 8 m
• Länge – Referenz FMHT0-33864: 5 m
• Reichweite ohne Einhaken: 3,4 m
• Anzahl der Nieten: 2
• Gewicht Modell 8 m: 450 g
• Gewicht Modell 5 m: 390 g
• Blade Armor™ Beschichtung: auf den ersten 8 cm des Bandes
• Bladeshield-Beschichtung: über die gesamte Länge des Bandes
• Gehäuse: patentiertes Bi-Material-Gehäuse mit rutschfestem Griff
• Haken: einziehbar, magnetisch, Tru-Zero™ Position
• Bandsperrtaste: vorhanden
Normen:
• Klasse II gemäß MID 2014/32/EU: Europäische Richtlinie über Messgeräte, Genauigkeit von + oder - 2,1 mm auf 10 Meter
Stärken
• Verstärkter Schutz an der Bandspitze: Die Blade Armor™ Beschichtung auf den ersten 8 cm reduziert das Bruchrisiko um 90 % und verlängert dadurch die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Abriebfestigkeit über die gesamte Länge: Die Bladeshield-Polyesterbeschichtung bietet einen zehnmal höheren Schutz als ein unbehandeltes Band und ist für staubige oder raue Umgebungen geeignet.
• Erleichterte Ein-Personen-Nutzung: Der einziehbare Magnethaken lässt sich an Metalloberflächen befestigen und hält die Hände für eine präzise Positionierung ohne fremde Hilfe frei.
• Zuverlässige Messungen im Innen- und Außenbereich: Der Tru-Zero™ Haken mit echter Nullposition verhindert Ablesefehler durch das Spiel des Hakens.
• Schnelles Ablesen des Bandes: Die Breite von 32 mm und die großen Ziffern reduzieren Fehlinterpretationen, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
• Abriebfestigkeit über die gesamte Länge: Die Bladeshield-Polyesterbeschichtung bietet einen zehnmal höheren Schutz als ein unbehandeltes Band und ist für staubige oder raue Umgebungen geeignet.
• Erleichterte Ein-Personen-Nutzung: Der einziehbare Magnethaken lässt sich an Metalloberflächen befestigen und hält die Hände für eine präzise Positionierung ohne fremde Hilfe frei.
• Zuverlässige Messungen im Innen- und Außenbereich: Der Tru-Zero™ Haken mit echter Nullposition verhindert Ablesefehler durch das Spiel des Hakens.
• Schnelles Ablesen des Bandes: Die Breite von 32 mm und die großen Ziffern reduzieren Fehlinterpretationen, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Anwendungen
Das FATMAX® Blade Armor™ Maßband eignet sich für Messarbeiten auf Baustellen, in Fertigungswerkstätten oder bei der industriellen Instandhaltung. Seine Reichweite von 3,4 m ohne Einhaken und sein Magnethaken machen es besonders geeignet für Messungen an Metallkonstruktionen, Dachstühlen, Schreinerarbeiten und technischen Installationen. Insbesondere Trockenbauer profitieren von der magnetischen Befestigung, da sie den Haken direkt an den Metallständern von Trennwänden befestigen und selbstständig arbeiten können, ohne das Band in Position halten zu müssen. Die Bereiche Bauwesen und Tiefbau, Metallverarbeitung, Schreinerei sowie die Wartung industrieller Anlagen gehören zu den natürlichen Einsatzgebieten dieses Maßbands.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x118x51 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 540 g |
| Gehäuse | bi material |
| Länge | 8 m |
| Breite | 32 mm |
| Typ | fmht0-33868 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std