Referenzen
Facom:800A.216PB
Rubix:3670336
EAN:3662424078903

Produktdetails : 800A.216PB Rollbandmass 2m
Das Facom Mechaniker-Bandmaß 800A.216 misst bis zu 2 m mit einem Gehäuse aus Edelstahl.
Eigenschaften:
Das Mechaniker-Bandmaß zeichnet sich durch sein kompaktes Format und sein Gehäuse aus Edelstahl aus. Der Rücklauf des Bandes erfolgt automatisch, sobald der Haken eine Oberfläche berührt, ohne dass ein zusätzlicher Handgriff erforderlich ist. Das gelbe Messband, befestigt mit zwei Nieten, behält seine Steifigkeit bis 1,10 m bei, was Messungen im ausgefahrenen Zustand ohne Abstützung erleichtert. Die Markierung befindet sich auf beiden Seiten und beiden Flächen des Bandes, was ein Ablesen aus mehreren Winkeln ermöglicht. Diese Merkmale eignen sich für häufige Messvorgänge in Werkstätten.
Spezifikationen:
• Referenz: 800A.216
• Länge des Bandes: 2 m
• Breite des Bandes: 16 mm
• Breite des Produkts: 21,4 mm
• Höhe des Produkts: 50 mm
• Steifigkeit des Bandes: bis 1,10 m
• Gewicht: 0,09 kg
• Farbe des Bandes: gelb
• Markierung des Bandes: zwei Seiten und zwei Flächen
• Anzahl der Nieten: 2
• Genauigkeitsklasse: II
• Material des Gehäuses: Edelstahl
Normen:
• MID 2014/32/EU: Diese europäische Richtlinie regelt die Messgeräte, die auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden. Sie gewährleistet die messtechnische Zuverlässigkeit des Bandmaßes für den professionellen Einsatz
Eigenschaften:
Das Mechaniker-Bandmaß zeichnet sich durch sein kompaktes Format und sein Gehäuse aus Edelstahl aus. Der Rücklauf des Bandes erfolgt automatisch, sobald der Haken eine Oberfläche berührt, ohne dass ein zusätzlicher Handgriff erforderlich ist. Das gelbe Messband, befestigt mit zwei Nieten, behält seine Steifigkeit bis 1,10 m bei, was Messungen im ausgefahrenen Zustand ohne Abstützung erleichtert. Die Markierung befindet sich auf beiden Seiten und beiden Flächen des Bandes, was ein Ablesen aus mehreren Winkeln ermöglicht. Diese Merkmale eignen sich für häufige Messvorgänge in Werkstätten.
Spezifikationen:
• Referenz: 800A.216
• Länge des Bandes: 2 m
• Breite des Bandes: 16 mm
• Breite des Produkts: 21,4 mm
• Höhe des Produkts: 50 mm
• Steifigkeit des Bandes: bis 1,10 m
• Gewicht: 0,09 kg
• Farbe des Bandes: gelb
• Markierung des Bandes: zwei Seiten und zwei Flächen
• Anzahl der Nieten: 2
• Genauigkeitsklasse: II
• Material des Gehäuses: Edelstahl
Normen:
• MID 2014/32/EU: Diese europäische Richtlinie regelt die Messgeräte, die auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden. Sie gewährleistet die messtechnische Zuverlässigkeit des Bandmaßes für den professionellen Einsatz
Stärken
• Die Steifigkeit bis 1,10 m ermöglicht Messungen im ausgefahrenen Zustand ohne zusätzliche Abstützung
• Die Markierung auf beiden Seiten und beiden Flächen erleichtert das Ablesen unabhängig von der Position des Benutzers
• Das Gehäuse aus Edelstahl trägt zur Widerstandsfähigkeit des Werkzeugs in der Werkstattumgebung bei
• Die Markierung auf beiden Seiten und beiden Flächen erleichtert das Ablesen unabhängig von der Position des Benutzers
• Das Gehäuse aus Edelstahl trägt zur Widerstandsfähigkeit des Werkzeugs in der Werkstattumgebung bei
Anwendungen
Dieses Mechaniker-Bandmaß findet seinen Platz in Werkstätten für allgemeine Mechanik, in denen häufige und präzise Messungen an Werkstücken oder Blechen erforderlich sind. Es eignet sich ebenfalls für industrielle Wartungseinsätze, insbesondere zur Überprüfung von Maßen oder Abständen bei der Montage von Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Gehäuse | edelstahl |
|---|---|
| Länge | 2 m |
| Breite | 16 mm |
| Typ | 800a.216pb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage