0-34-108 Stahl-Massband Stanley 30m/9,5mm

Stahl-Bandmass

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:0-34-108
Rubix:3625578
EAN:3253560341084
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge30 m
Breite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-34-108 Stahl-Massband Stanley 30m/9,5mm


Konzipiert für Messungen über große Distanzen ohne Dehnungsrisiko, zeichnet sich dieses Stanley Maßband durch sein korrosionsgeschütztes Stahlband und gut ablesbare zweifarbige Skalierungen aus. Erhältlich in 10, 20 oder 30 m, erfüllt es die Anforderungen auf Baustellen und in Werkstätten.

Eigenschaften:
Das Band aus gehärtetem Kohlenstoffstahl ist mit einer langlebigen Polymerbeschichtung versehen, welche zuverlässig vor Korrosion schützt. Mit einer Breite von 9,5 mm bietet es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und Gewicht für Messungen über größere Distanzen. Die zweifarbige Millimeterskalierung bleibt bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Die gut sichtbare gelbe Farbe erleichtert das schnelle Auffinden des Werkzeugs auf unübersichtlichen Baustellen. Der einklappbare Gelenkarm ermöglicht ein schnelles Aufrollen des Bandes, während der Haken sicher im Gehäuse verstaut werden kann. Die klappbare Kurbel sorgt zusätzlich für eine kompakte Bauweise. Da das Band aus Stahl besteht, sollte es jedoch sorgfältig gehandhabt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.

Spezifikationen:
• Bandbreite: 9,5 mm
• Verfügbare Längen: 10 m (Ref. 0-34-102), 20 m (Ref. 0-34-105), 30 m (Ref. 0-34-108)
• Bandmaterial: Gehärteter Kohlenstoffstahl mit Polymerbeschichtung
• Gehäusematerial: Schlagfestes ABS, gelb
• Skalierung: 1 mm, zweifarbig
• Aufrollsystem: Einklappbarer Gelenkarm
• Haken: Einklappbar, im Gehäuse integriert

Normen:
• MID 2014/32/EU: Diese Europäische Richtlinie für Messgeräte bestätigt, dass das Messgerät die geltenden messtechnischen Anforderungen für den gewerblichen oder gesetzlich geregelten Einsatz erfüllt. Die Genauigkeitsklasse II entspricht den Anforderungen dieser Richtlinie (± 2,1 mm auf 10 m).

Stärken

• Schlagfestes ABS-Gehäuse reduziert das Bruchrisiko bei Stürzen und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs
• Gut sichtbare gelbe Farbe verkürzt die Suchzeit des Werkzeugs auf der Baustelle
• Polymerbeschichtung des Bandes verringert Verschleiß und Korrosion, auch in feuchten Umgebungen
• Zweifarbige Millimeterskalierung ermöglicht ein schnelleres Ablesen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
• Einklappbarer Gelenkarm erleichtert das Aufrollen mit nur einer Bewegung, ohne umständliche Handhabung
• Einklappbarer Haken und klappbare Kurbel ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung in Werkzeugtaschen und Werkzeugkoffern

Anwendungen

Das Stanley Maßband eignet sich für Messungen über große Distanzen auf Hoch- und Tiefbaustellen sowie im Ausbau. Es ist ideal für Fachkräfte im Bau- und Tiefbau, beispielsweise in den Bereichen Maurerarbeiten, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau, Zimmerei, Schreinerei, Sanitärinstallation und Elektroinstallation. In der Werkstatt ermöglichen die Millimeterskalierung und die MID-Konformität präzise Messungen zur Vorbereitung von Plänen oder zur Kontrolle von Abmessungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)25x175x199,5 mm
Gewicht der Verpackung380 g
Gehäuseabs
Länge30 m
Breite9,5 mm
Typ0-34-108
27,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage