Referenzen
Mecaline:MA131019
Rubix:3171373
Hersteller:856910
EAN:3660338121876

Produktdetails : 1310-19 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 1310 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 6 mm |
| Drehmomenteinstellung | 19,6 N.m |
| Buchsenlänge | 25,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
