DIN1804 M28X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
M26X 1.5 DIN 1804 TYP W 14H Nutmutter ungehärtet, ungeschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECENCO28X10
Rubix:6402
Hersteller:001804.00000.0280.150
EAN:4043952379608


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : DIN1804 M28X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 26 x 1,5
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 28 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1010 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
| Für Schrauben | m28 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,99 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
32,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
28 mm
Für Schrauben
m28