Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB8X45PF10, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 610
M24X60 DIN 610 8.8 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB8X45PF10
Rubix:3630577
Hersteller:000610.10000.0080.045
EAN:4051426715203


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN610 M8X45 10.9 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen
DIN 610 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit kurzem Gewindezapfen Abmessung: M 24 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 610 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,52 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
18,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm