Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH2X3EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 3 mm | Norm: DIN 965

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFPH2X3EFA2-50
Rubix:548285
Hersteller:096522 3
EAN:4043377117076
DIN965 M2X3 H1 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M2X3 H1 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 2X3 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge3 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 965
Durchmesser, metrischm2
Abdrucktypphillips (ph)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößeph1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (571)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an