EX01M10 Maschinengewindebohrer M10 HSS-E DIN 371C 45° angel.

M Maschinengewindebohrer Spiralnute 45°

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:EX01M10
Rubix:1017446
Hersteller:5973705
EAN:7320760137048
EX01M10 Maschinengewindebohrer M10 HSS-E DIN 371C 45° angel.

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm10
Gewindedurchmesser10 mm
Typmetrische sacklöcher
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EX01M10 Maschinengewindebohrer M10 HSS-E DIN 371C 45° angel.


HSS-E Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde dampfgehärtet DIN 371 Form C 45° spiralisiert 2,5xD Sacklöcher für Stahl <1200 N/mm². Rostfreier Stahl und Gusseisen.
Gewindebohrer MACH SPECTRUM M10 DIN HELICE ST 6H

Anwendungen

- Automatenstahl weicher Stahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahl aufgekohlter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Stahl gehärtet und vergütet (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenm10
Gewindedurchmesser10 mm
Typmetrische sacklöcher
Mit Kühlspraynein
Durchmesser der Bohrung10 mm
Schaftdurchmesser10 mm
Antriebsvierkant8 mm
Gewindetiefe15 mm
Steigungswinkel45 °
Beschichtungdampfgehärtet
Gesamtlänge100 mm
Material des Körpershss-e
Toleranzd6
Zolltarifcode82074010
42,94 exkl. MwSt.
/ Stück
51,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage