9117740023 Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 1.''-12
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17740023, 9117740023
Rubix:1555208
Hersteller:4317784257695
EAN:4317784257695

Produktdetails : 9117740023 Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 1.''-12
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 1."-12 FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | amerikanische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
| Gesamtlänge | 140 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
