Referenzen
Rubix-DE:17170120, 9154740120
Rubix:1950375
Hersteller:9154740120

Produktdetails : 9154740120 Maschinengewindebohrer WN VHM TiCN HRC62 M12
Maschinengewindebohrer WNVHM TiCN HRC62 M12 GÜHRING
VHM Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend. Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen.
VHM Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend. Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
