9153490080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form C M8
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17040080, 9153490080
Rubix:1951761
Hersteller:9153490080

Produktdetails : 9153490080 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form C M8
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form C M8 GÜHRING
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
