Innensechskantschraube Spartex VEPAULCHC8M8X12.12, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 12 mm | Norm: ISO 7379
M 6X12 ISO 7379 12.9 F9 Pass-Schulterschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VEPAULCHC8M8X12.12
Rubix:762759
Hersteller:007379.12000.0080.012
EAN:4043952717073

Produktdetails : ISO7379 10 H8 M8X12 012.9 Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung f9 Abmessung: 8 - M 6 x 12
Pass-Schulterschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1075 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7379 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
127,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
