Innensechskantschraube Spartex VEPAULCHC6M6X20.12, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 20 mm | Norm: ISO 7379
M 6X12 ISO 7379 12.9 F9 Pass-Schulterschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VEPAULCHC6M6X20.12
Rubix:762754
Hersteller:007379.12000.0060.020
EAN:4043952511824

Produktdetails : ISO7379 8 H8 M6X20 012.9 Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung f9 Abmessung: 8 - M 6 x 12
Pass-Schulterschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 7379 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
