LRT 8/24.04-50-S12 Lumineszenztaster

Lumineszenztaster

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:50041840
Rubix:3883239
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typlumineszenztaster
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRT 8/24.04-50-S12 Lumineszenztaster


Betriebsreichweite, Papier weiß: 50 x 50 mm: 0 ... 0,15 m; Lichtquelle: LED, UV; Empfangsfilter: 400 ... 750 nm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Sonderausführung: Autokollimation
Betriebsreichweite, Papier weiß: 50 x 50 mm: 0 ... 0,15 m; Lichtquelle: LED, UV; Empfangsfilter: 400 ... 750 nm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Sonderausführung: Autokollimation

Technische Informationen


Attribute
Typlumineszenztaster
Anzeigeled
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung24 V
761,00 exkl. MwSt.
/ Stück
905,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage