LE23/4 Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE23/4
Rubix:3887426
Hersteller:50138445
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE23/4 Einweg-Lichtschranke Empfänger


Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
72,00 exkl. MwSt.
/ Stück
85,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage