Referenzen
SMC:C96SDT63-125C
Rubix:2200904
Hersteller:C96SDT63-125C

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | luftzylinder |
Produktdetails : C96SDT63-125C ISO-Zylinder
Die Zylinder der Serie C96 entsprechen der Norm ISO 15552. Die Serie ist mit einer einfachen oder doppelten Kolbenstange in 6 Bohrungsgrößen von °32 bis °125mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert. Die Standardhübe reichen von 25 bis 800 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage