Referenzen
SMC:MDBL40-330Z
Rubix:2205915
Hersteller:MDBL40-330Z

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 330 mm |
| Typ | luftzylinder |
Produktdetails : MDBL40-330Z Pneumatikzylinder
Der mittelschwere Zugstangenzylinder der MB-Serie bietet ein verbessertes Design, das den Betrieb und die Benutzerfreundlichkeit des Zylinders verbessert. Das Standard-Luftkissen verfügt über eine schwimmende Dichtung, die das Aufprallen der Kolbenstange verhindert. Das Volumen des Luftkissens wurde vergrößert, so dass etwa 30 % mehr kinetische Energie absorbiert werden kann. Der Anschluss und das unverlierbare Ventil zur Einstellung des Luftkissens befinden sich auf der gleichen Seite der Kappe, um den Zugang zu erleichtern. Die MB-Serie ist mit vielen Standardoptionen erhältlich, darunter Hubeinstellung, Tandem, Dichtungen für hohe/niedrige Temperaturen, schwerer Stangenabstreifer, nicht rotierende Stange, doppelte Stange und vieles mehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2017 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 330 mm |
| Typ | luftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage