Referenzen
SMC:MXW8-100B
Rubix:2215325
EAN:3618036332858

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXW8-100B Schlitteneinheit
MXW, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung, Langhub
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 281x49x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 916 g |
| Typ | luftschiebetisch |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 8 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
975,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.161,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage