Referenzen
SMC:MXQ12BL-40Z
Rubix:2209475

Technische Zusammenfassung
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ12BL-40Z Schlitteneinheit
MXQ*B-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit geringem Schub und hoher Steifigkeit (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x136x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 12 |
| Serie | mxq |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen