VHS20-F02B Ventil, mechanisch betätigt

Luftkombination

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VHS20-F02B
Rubix:2177009
Hersteller:VHS20-F02B
EAN:3618036584592
VHS20-F02B Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : VHS20-F02B Ventil, mechanisch betätigt


Die kostengünstige AC-Serie mit sauberer Optik ermöglicht es Ihnen, eine Kombination aus modularen Luftaufbereitungsgeräten auszuwählen, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Serie, die in acht Größen erhältlich ist, gewährleistet eine optimale Leistung und bietet Energieeinsparungen mit höheren Durchflussraten. Die einfache Montage und Wartung reduziert Ausfallzeiten.
VHS20/30/40/50, 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x66x40 mm
Bruttogewicht90 g
Typ3/2-ventil
HerkunftslandJP
26,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,45 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar