Referenzen
SMC:MHW2-40D
Rubix:2119655
Hersteller:MHW2-40D
EAN:3618036380514

Produktdetails : MHW2-40D Pneumatischer Greifer
MHW2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 180 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Verbindung | rc 1/8 (g1/8, npt1/8) |
| Serie | mhw2 |
| Material des Körpers | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.008,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.200,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort