Referenzen
SMC:MXQ12A-50ZA
Rubix:2211322
Hersteller:MXQ12A-50ZA

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : MXQ12A-50ZA Schlitteneinheit
Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretende Toleranzüberlagerung und ermöglicht Höhentoleranzen von /-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
Stärken
-Autoschalterfähig
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage