Referenzen
Festo:LTV-2-PK-3
Rubix:438854
Hersteller:6847
EAN:4052568019938

Produktdetails : LTV-2-PK-3 Verteiler
Verteiler LTV-2-PK-3 Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 2=für Schlauch Außendurchmesser 4 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Verteiler LTV-2-PK-3 Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Pneumatischer Anschluss=PK-3
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verteiler |
|---|---|
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort