9915400020. Batt. HIGH ENERGY Micro 4er Blister AAA Varta
LR03 High Energy x 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Varta:4903121414
Rubix:1041179
EAN:4008496559749

Produktdetails : 9915400020. Batt. HIGH ENERGY Micro 4er Blister AAA Varta
HIGH E AAA ALK LR03 x4 (BLI PET x1)
Stärken
Unschlagbare Leistung bei intensiver Nutzung.
Anwendungen
für Geräte, die eine hohe Leistung erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x80x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45,6 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 12x80x120 mm |
| Gewicht der Verpackung | 49,95 g |
| Spannung | 1,5 V |
| Anzahl Elemente | 4 |
| Länge | 44,5 mm |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:9915400020
- rubix:3195350
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
3,03 € exkl. MwSt./ Stück
