LR Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LR-QS6-D-7-MICRO
Rubix:441297
Hersteller:526271
EAN:4052568083823

Produktdetails :
Druckregelventil LR-QS6-D-7-MICRO Anschlussplatte mit Steckanschluss und Manometer. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-QS6-D-7-MICRO Anschlussplatte mit Steckanschluss und Manometer. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x100x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 129,74 g |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage