LQG-50 Querlagerbock

LQG-32 Querlagerbock

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LQG-50
Rubix:423496
Hersteller:31770
EAN:4052568114534
LQG-50 Querlagerbock
Technische Zusammenfassung
Typquerlagerbock
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LQG-50 Querlagerbock


Querlagerbock LQG-50 für Gelenkkopf SGS. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=706 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Querlagerbock LQG-50 für Gelenkkopf SGS. Baugröße=50, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=705 g, Werkstoffinformation Befestigung=Kugelgraphitguss

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x62x86 mm
Bruttogewicht694,71 g
Typquerlagerbock
HerkunftslandIN
Zolltarifcode84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,25 exkl. MwSt.
/ Stück
141,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen