Referenzen
Format:15760080, 9115760080
Rubix:2156157
Hersteller:4317784602167
EAN:4317784602167

Produktdetails : 9115760080 Syn.MGB HSSEPM UNI HB DL M8 6HX LOTUS FO
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Synchro, Schaft HB
Anwendung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Synchro-Maschinengewindebohrer mit spezieller LOTUS-Beschichtung. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Hinweis: HSS-E-PM-Maschinengewindebohrer für den synchronisierten Einsatz mit Universalgeometrie und h6-Schafttoleranz. Ausführung mit der speziell entwickelten LOTUS-Beschichtung für ein breites Spektrum von Werkstoffen und hohe Einsatzgeschwindigkeiten.
Mit HB-Schaft.
Maschinengewindebohrer Synchro HSSE-PM Lotus 6HX Durchgangsloch SchaftHB M8 FORMAT EX
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Synchro, Schaft HB Anwendung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Synchro-Maschinengewindebohrer mit spezieller LOTUS-Beschichtung. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E-PM-Maschinengewindebohrer für den synchronisierten Einsatz mit Universalgeometrie und h6-Schafttoleranz. Ausführung mit der speziell entwickelten LOTUS-Beschichtung für ein breites Spektrum von Werkstoffen und hohe Einsatzgeschwindigkeiten. Mit HB-Schaft.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Synchro, Schaft HB Anwendung: M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M16 DIN 376 mit Überlaufschaft. Synchro-Maschinengewindebohrer mit spezieller LOTUS-Beschichtung. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Hinweis: HSS-E-PM-Maschinengewindebohrer für den synchronisierten Einsatz mit Universalgeometrie und h6-Schafttoleranz. Ausführung mit der speziell entwickelten LOTUS-Beschichtung für ein breites Spektrum von Werkstoffen und hohe Einsatzgeschwindigkeiten. Mit HB-Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | lotus |
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,10 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
