Referenzen
Gedore:E 4 E-200
Rubix:1246348
Hersteller:8587810
EAN:4010883858786

Produktdetails : E-4 E-200 Ersatzstiel Esche 280 mm
Eschenystiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche |
| Länge | 280 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Für Modell | oval hammer eyes |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
