Referenzen
Gedore:E-8601 2
Rubix:1245466
Hersteller:1431188
EAN:4017981000512

Produktdetails : E-8601 2 Ersatzstiel Hickory 380 mm
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz. Extrem biegefest und nahezu unzerbrechlich.
Ersatzstiel Hickory 380 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory |
| Länge | 380 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Für Modell | 8601 + 8602 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
