E 600 E-300 Ersatzstiel Esche 300 mm
Einzelstiel Rotband-Plus Esche E 600 E
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 600 E-300
Rubix:1246745
Hersteller:8589270
EAN:4010883858922

Produktdetails : E 600 E-300 Ersatzstiel Esche 300 mm
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche (as) |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Für Modell | ingenieurs-/monteurshamer (rotband-plus) |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
91,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
