E-620 E-2000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 300 mm
Mokerstiel Rotband-plus Hickory E 620 E
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 620 E-2000
Rubix:1246795
Hersteller:8676750
EAN:4010883867672

Produktdetails : E-620 E-2000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 300 mm
Geschweifter Eschenstiel DIN 5135, Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Geschweifter Eschenstiel DIN 5135, , Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche (eschenholz) |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Für Modell | rotband-plus |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
