Referenzen
Festo:LOE-3/8-D-MIDI
Rubix:439919
Hersteller:159586
EAN:4052568007928

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pc |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Volumenstrom | 5500 l/min |
Produktdetails : LOE-3/8-D-MIDI Öler
Öler LOE-3/8-D-MIDI mit Metallschalenschutz. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Montageposition=vertikal +/- 5°, Konstruktionsaufbau=Proportional-Standardnebelöler, max. Ölkapazität=110 cm3
Öler LOE-3/8-D-MIDI mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=110 cm3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 217x70x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 950 g |
| Werkstoff | pc |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Volumenstrom | 5500 l/min |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84248970 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen