LOCTITE SF INI5 1L FLASCHE Aktivator für Strukturklebstoffe AA F246/245/F241 schnellhä.

Loctite Initiator

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:SF INI5 1L
Rubix:1350016
Hersteller:1293754
EAN:5010266001906
SF INI5 1L Initiator No.5
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen1000 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE SF INI5 1L FLASCHE Aktivator für Strukturklebstoffe AA F246/245/F241 schnellhä.


LOCTITE® AA F246 / LOCTITE® SF INI5 ist ein 2-komponentiger "no-mix"-Struktur-Acrylatklebstoffsatz, der bei Raumtemperatur schnell aushärtet. Dieses Produkt muss mit einem Initiator, normalerweise Initiator Nr. 5, verwendet werden. Bei Verwendung von Initiator Nr. 5 ist eine kurze Ausrichtungszeit von weniger als 1 Minute möglich, bevor eine sehr schnelle Aushärtung bis zur Verarbeitungsfestigkeit erfolgt. Das F246 320ml Kit wird mit einer 35ml Flasche Initiator Nr. 5 geliefert. Technische Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den Seiten für LOCTITE® AA F246 und LOCTITE® SF INI5
Initiator No.5

Stärken

Nicht entflammbar
Lösungsmittelfrei
Umweltfreundlich
Flexibles Initiator/Klebstoff-Verhältnis - gleichbleibende Klebkraft
Anwenderfreundlich
Erfordert keine Trocknungszeit
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen1000 ml
Zolltarifcode35061000
501,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
596,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen